• SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

Kytkin RS16 - 6/16A/250V/IP21 2X UKJ val

ELKO RS16 6-kytkin 16A/250V/IP21, uppoasenteinen, keskiölevyllinen, jousiliittimet, valkoinen
Sähkönumero: 2104856
GTIN: 7020160365415
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

ELKO RS16 6-kytkin edustaa markkinoiden parasta hinta-laatusuhdetta! Värinä RAL9010. Sopii yhdistelmiin.

ELKO on pohjoismainen laatumerkki, joka on suunniteltu asentajan käteen. Malliston kytkimet ovat erityisen helppoja asentaa, mikä tehostaa ammattilaisen työtä. Valikoima on kattava niin teknisesti kuin sisustusmielessäkin, eli ELKO-tuotteiden avulla toteutat vaativimpienkin asiakkaiden toiveet.

ELKO RS16 -kytkimet ovat ajattoman valkoisia (RAL9010) eivätkä kellastu ajan saatossa. Kätevän IP44-kehyksen (2104891) avulla muutat kuivan tilan kytkimet kosteisiin tiloihin sopiviksi käden käänteessä.

Lisäksi ELKO Plus -malliston kytkimet yhdessä kattavan kehysvalikoiman kanssa tarjoavat monenlaisia sisustusratkaisuja erilaisiin tarpeisiin. Plus-tuotteissa yhdistyvät hienosti ELKO:n tekniset ominaisuudet, hyvä asennettavuus ja moderni muotoilu.

Kaikki kytkimet ovat vähintään 16A ja 250V.

Teknisen nimen lyhenteet:
U = uppoasennus / P = pinta-asennus
K = keskiölevy / P = peitelevyllinen
J = jousiliittimet / R = ruuviliittimet (J/R = molemmat vaihtoehdot käytettävissä)

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kytkin RS16
  • Tuotenimi: 6/16A/250V/IP21 2X UKJ val
  • Yleisnimi: Kytkin
  • Tuotesarja: ELKO RS16
  • Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
  • GTIN: 7020160365415
  • Toimittajan tuotekoodi: EKO03654

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 5
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.079 kg
  • Tilavuus: 0.186 L
  • Pituus: 69 mm
  • Leveys: 69 mm
  • Korkeus: 39 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 5 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kytkin (asennuskaluste)
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kytkin RS16 - 6/16A/250V/IP21 2X UKJ val
Arvostele