Kytkin RS16 - 5/16A/250V/IP21 2X UKJ val
ELKO RS16 5-kytkin on helppo asentaa, hinta on kohdallaan ja tyyli sopii kaikkialle. Materiaalit ovat laadukkaita ja värinä ajaton valkoinen.
ELKO on pohjoismainen laatumerkki, joka on suunniteltu asentajan käteen. Malliston kytkimet ovat erityisen helppoja asentaa, mikä tehostaa ammattilaisen työtä. Valikoima on kattava niin teknisesti kuin sisustusmielessäkin, eli ELKO-tuotteiden avulla toteutat vaativimpienkin asiakkaiden toiveet.
ELKO RS16 -kytkimet ovat ajattoman valkoisia (RAL9010) eivätkä kellastu ajan saatossa. Kätevän IP44-kehyksen (2104891) avulla muutat kuivan tilan kytkimet kosteisiin tiloihin sopiviksi käden käänteessä.
Lisäksi ELKO Plus -malliston kytkimet yhdessä kattavan kehysvalikoiman kanssa tarjoavat monenlaisia sisustusratkaisuja erilaisiin tarpeisiin. Plus-tuotteissa yhdistyvät hienosti ELKO:n tekniset ominaisuudet, hyvä asennettavuus ja moderni muotoilu.
Kaikki kytkimet ovat vähintään 16A ja 250V.
Teknisen nimen lyhenteet:
U = uppoasennus / P = pinta-asennus
K = keskiölevy / P = peitelevyllinen
J = jousiliittimet / R = ruuviliittimet (J/R = molemmat vaihtoehdot käytettävissä)
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kytkin RS16
- Tuotenimi: 5/16A/250V/IP21 2X UKJ val
- Yleisnimi: Kytkin
- Tuotesarja: ELKO RS16
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 7020160365217
- Toimittajan tuotekoodi: EKO03652
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.073 kg
- Tilavuus: 0.186 L
- Pituus: 69 mm
- Leveys: 69 mm
- Korkeus: 39 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 11 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kytkin (asennuskaluste)