Kytkin Renova - 6/10A/230V/IP21 UKJ 2X val

Renova 6-kytkin JL VAL
Sähkönumero: 2100809
GTIN: 3606480697944
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Kaikki normaalit kytkimet saatavana renova mallisena
Myös avain, kello ja lamppu symbolit
Vääntö ja vipukytkimet

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kytkin Renova
  • Tuotenimi: 6/10A/230V/IP21 UKJ 2X val
  • Yleisnimi: Kytkin
  • Tuotesarja: Renova
  • Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
  • GTIN: 3606480697944
  • Toimittajan tuotekoodi: WDE011021

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 5
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.073 kg
  • Tilavuus: 0.281 L
  • Pituus: 75 mm
  • Leveys: 75 mm
  • Korkeus: 50 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kytkin (asennuskaluste)
  • Nimellisjännite: 250 V V
  • Asennustapa: uppoasennus
  • Kokoonpano: peruselementti keskiölevyllä
  • Käyttötapa: Keinuvipu/painike
  • Väri: Valkoinen
  • Halogeeniton: Kyllä
  • Asennuslevyllä: Kyllä
  • Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
  • Valaisu: Ei
  • Pinnan suojaus: Käsittelemätön
  • Upotussyvyys: 15 mm mm
  • Nimellisvirta: 16 A A
  • Takaisinkytkentäliitin: Ei
  • Materiaalin laatu: kestomuovi
  • Materiaali: Muovi
  • Kiinnitystapa: kynsi-/ruuvikiinnitys
  • Kytkentätapa: Vaihtokytkin
  • Vipujen määrä: 1
  • RAL-numero (vastaava): 9010
  • Kytkentävirta loistelampuille: 16 AX AX
  • Painikekytkin: Ei
  • Pesukonekytkin: Ei
  • Pintamateriaali: Matta
  • Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20
  • Laitteen leveys: 71 mm mm
  • Laitteen korkeus: 71 mm mm
  • Merkintätila/-pinta: Ei
  • Moduulien lukumäärä: 0
  • Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): 60 mm mm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kytkin Renova - 6/10A/230V/IP21 UKJ 2X val
Arvostele