Kytkin Pinta-Jussi - 6/16A/250V/IP21 PJ 2X val
Kytkin 6, Jussi, 2 lisäliitintä
Sähkönumero:
2006525
GTIN:
6418677307515
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Pinta-asennettava kytkin
Pinta-asennettava kytkin jousikiinnitteisellä vivulla ja jousiliittimin. Liittimiin voi kytkeä max 2 johdinta ja ne on hyväksytty ML ja MK johtimille. Lisäliittimiä voi käyttää johtimien jatkamiseen.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kytkin Pinta-Jussi
- Tuotenimi: 6/16A/250V/IP21 PJ 2X val
- Yleisnimi: Kytkin
- Tuotesarja: Jussi
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6418677307515
- Toimittajan tuotekoodi: 1066A4
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.085 kg
- Tilavuus: 0.512 L
- Pituus: 80 mm
- Leveys: 80 mm
- Korkeus: 80 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kytkin (asennuskaluste)
- Nimellisjännite: 250 V V
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Kokoonpano: peruselementti täyskoteloitu
- Käyttötapa: Keinuvipu/painike
- Väri: Valkoinen
- Halogeeniton: Kyllä
- Asennuslevyllä: Ei
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Valaisu: Ei
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Nimellisvirta: 16 A A
- Takaisinkytkentäliitin: Ei
- Materiaalin laatu: Muu
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
- Kytkentätapa: Vaihtokytkin
- Vipujen määrä: 1
- RAL-numero (vastaava): 9010
- Kytkentävirta loistelampuille: 16 AX AX
- Painikekytkin: Ei
- Pesukonekytkin: Ei
- Pintamateriaali: Matta
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21
- Laitteen leveys: 72 mm mm
- Laitteen korkeus: 34 mm mm
- Laitteen syvyys: 72 mm mm
- Merkintätila/-pinta: Ei
- Moduulien lukumäärä: 0
- Antibakteerinen käsittely: Ei
Kirjoita arvostelu