Kytkin Nordic - 5/16A/250V/IP21 UPR VAL
ELKO RS Nordic kytkimet edustavat markkinoiden parasta hinta-laatusuhdetta! Värinä nyt moderni RAL9003. Sopii yhdistelmiin.
Kytkimiin (1-, 2-nap ja kytkin 6) voidaan asentaa merkkivaloyksikkö.
ELKO on pohjoismainen laatumerkki, joka on suunniteltu asentajan käteen. Malliston kytkimet ovat erityisen helppoja asentaa, mikä tehostaa ammattilaisen työtä. Valikoima on kattava niin teknisesti kuin sisustusmielessäkin, eli ELKO-tuotteiden avulla toteutat vaativimpienkin asiakkaiden toiveet.
ELKO RS Nordic -kytkimet ovat modernin valkoisia (RAL9003) eivätkä kellastu ajan saatossa. Kätevän IP44-kehyksen (2104891) avulla muutat kuivan tilan kytkimet kosteisiin tiloihin sopiviksi käden käänteessä.
Lisäksi ELKO Plus -malliston kytkimet yhdessä kattavan kehysvalikoiman kanssa tarjoavat monenlaisia sisustusratkaisuja erilaisiin tarpeisiin. Plus-tuotteissa yhdistyvät hienosti ELKO:n tekniset ominaisuudet, hyvä asennettavuus ja moderni muotoilu.
Kaikki kytkimet ovat vähintään 16A ja 250V.
Teknisen nimen lyhenteet:
U = uppoasennus / P = pinta-asennus
K = keskiölevy / P = peitelevyllinen
J = jousiliittimet / R = ruuviliittimet (J/R = molemmat vaihtoehdot käytettävissä)
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kytkin Nordic
- Tuotenimi: 5/16A/250V/IP21 UPR VAL
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 7020161301030
- Toimittajan tuotekoodi: EKO30103
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.08 kg
- Tilavuus: 0.197 L
- Pituus: 82 mm
- Leveys: 83 mm
- Korkeus: 29 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kytkin (asennuskaluste)
- Nimellisjännite: 250 V V
- Asennustapa: uppoasennus
- Kokoonpano: peruselementti täyskoteloitu
- Käyttötapa: Keinuvipu/painike
- Väri: Valkoinen
- Halogeeniton: Kyllä
- Asennuslevyllä: Kyllä
- Kytkentätapa: Ruuviliitos
- Valaisu: Valinnainen
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Upotussyvyys: 11.5 mm mm
- Nimellisvirta: 16 A A
- Takaisinkytkentäliitin: Ei
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Valaistuksen tyyppi: Hohtolamppu
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
- Kytkentätapa: kruunukytkin
- Vipujen määrä: 2
- RAL-numero (vastaava): 9003
- Kytkentävirta loistelampuille: 10 AX AX
- Painikekytkin: Ei
- Pesukonekytkin: Ei
- Pintamateriaali: Kiiltävä
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21
- Laitteen leveys: 84 mm mm
- Laitteen korkeus: 84 mm mm
- Laitteen syvyys: 17 mm mm
- Merkintätila/-pinta: Ei
- Valaistustoiminto: valaistu (päällä)
- Moduulien lukumäärä: 1
- Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): 17 mm mm