Kytkin Nordic - 1+1+1/16A/250V/IP20 PPJ VAL
ELKO RS Nordic 1+1+1-kytkin IP20 pinta-asenteinen, jousiliittimet, kirkkaan valkoinen
Sähkönumero:
2004019
GTIN:
7020160755407
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tuttu tuote nyt uudessa värissä, kirkkaan valkoinen (RAL9003)!
Pinta-asennettavat kytkimet taustalevyllä, IP 20
- 16A, 250V, -0-. Impulssijousen (20 043 95) käyttömahdollisuus.
- Lyhenteet: PA = pinta-asennus, R = ruuviliittimin, J=jousiliittimin
ELKO on pohjoismainen laatumerkki, joka on suunniteltu asentajan käteen. Malliston kytkimet ovat erityisen helppoja asentaa, mikä tehostaa ammattilaisen työtä. Valikoima on kattava niin teknisesti kuin sisustusmielessäkin, eli ELKO-tuotteiden avulla toteutat vaativimpienkin asiakkaiden toiveet.
ELKO RS Nordic -kytkimet ovat modernin valkoisia (RAL9003) eivätkä kellastu ajan saatossa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kytkin Nordic
- Tuotenimi: 1+1+1/16A/250V/IP20 PPJ VAL
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 7020160755407
- Toimittajan tuotekoodi: EKO07554
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.065 kg
- Tilavuus: 0.164 L
- Pituus: 81 mm
- Leveys: 70 mm
- Korkeus: 29 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kytkin (asennuskaluste)
- Nimellisjännite: 250 V V
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Kokoonpano: peruselementti täyskoteloitu
- Käyttötapa: Keinuvipu/painike
- Väri: Valkoinen
- Halogeeniton: Kyllä
- Asennuslevyllä: Kyllä
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Valaisu: Ei
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Upotussyvyys: 0 mm mm
- Nimellisvirta: 16 A A
- Takaisinkytkentäliitin: Ei
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Valaistuksen tyyppi: Muu
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
- Kytkentätapa: pois-kytkin 3x1-napainen
- Vipujen määrä: 3
- RAL-numero (vastaava): 9003
- Kytkentävirta loistelampuille: 10 AX AX
- Painikekytkin: Ei
- Pesukonekytkin: Ei
- Pintamateriaali: Kiiltävä
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21
- Laitteen leveys: 71 mm mm
- Laitteen korkeus: 84 mm mm
- Laitteen syvyys: 28 mm mm
- Merkintätila/-pinta: Ei
- Valaistustoiminto: Muu
- Moduulien lukumäärä: 1
- Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): 0 mm mm
Kirjoita arvostelu