Kytkin Jussi - 6/16A/250V/IP21 UKJ 2X val

Kytkin 6, Jussi, 2 lisäliitintä
Sähkönumero: 2106016
GTIN: 6410021060169
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
JUSSI kytkimet vivulla 250V, 16A

Kytkin jousikiinnitteisellä vivulla ja jousiliittimin. Liittimiin voi kytkeä max 2 johdinta ja ne on hyväksytty ML ja MK johtimille. Lisäliittimiä voi käyttää johtimien jatkamiseen.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kytkin Jussi
  • Tuotenimi: 6/16A/250V/IP21 UKJ 2X val
  • Yleisnimi: Kytkin
  • Tuotesarja: Jussi
  • Tavaramerkki: ABB
  • GTIN: 6410021060169
  • Toimittajan tuotekoodi: 1066U

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.071 kg
  • Tilavuus: 0.287 L
  • Pituus: 66 mm
  • Leveys: 66 mm
  • Korkeus: 66 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kytkin (asennuskaluste)
  • Nimellisjännite: 250 V V
  • Asennustapa: uppoasennus
  • Kokoonpano: peruselementti keskiölevyllä
  • Käyttötapa: Keinuvipu/painike
  • Väri: Valkoinen
  • Halogeeniton: Kyllä
  • Asennuslevyllä: Ei
  • Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
  • Valaisu: Ei
  • Pinnan suojaus: Käsittelemätön
  • Upotussyvyys: 18 mm mm
  • Nimellisvirta: 16 A A
  • Takaisinkytkentäliitin: Ei
  • Materiaalin laatu: Muu
  • Materiaali: Muovi
  • Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
  • Kytkentätapa: Vaihtokytkin
  • Vipujen määrä: 1
  • RAL-numero (vastaava): 9010
  • Kytkentävirta loistelampuille: 16 AX AX
  • Painikekytkin: Ei
  • Pesukonekytkin: Ei
  • Pintamateriaali: Matta
  • Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21
  • Laitteen leveys: 70 mm mm
  • Laitteen korkeus: 35 mm mm
  • Laitteen syvyys: 70 mm mm
  • Merkintätila/-pinta: Ei
  • Moduulien lukumäärä: 0
  • Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): 18 mm mm
  • Antibakteerinen käsittely: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kytkin Jussi - 6/16A/250V/IP21 UKJ 2X val
Arvostele