Kytkin Jussi - 5/16A/250V/IP21 UKJ 0X val
Kytkin 5, Jussi, ei lisäliittimiä
Sähkönumero:
2106015
GTIN:
6410021060152
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kytkin jousikiinnitteisellä vivulla ja jousiliittimin. Liittimiin voi kytkeä max 2 johdinta ja ne on hyväksytty ML ja MK johtimille.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kytkin Jussi
- Tuotenimi: 5/16A/250V/IP21 UKJ 0X val
- Yleisnimi: Kytkin
- Tuotesarja: Jussi
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6410021060152
- Toimittajan tuotekoodi: 1065U
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.074 kg
- Tilavuus: 0.448 L
- Pituus: 70 mm
- Leveys: 80 mm
- Korkeus: 80 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kytkin (asennuskaluste)
- Nimellisjännite: 250 V V
- Asennustapa: uppoasennus
- Kokoonpano: peruselementti keskiölevyllä
- Käyttötapa: Keinuvipu/painike
- Väri: Valkoinen
- Halogeeniton: Kyllä
- Asennuslevyllä: Ei
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Valaisu: Ei
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Upotussyvyys: 18 mm mm
- Nimellisvirta: 16 A A
- Takaisinkytkentäliitin: Ei
- Materiaalin laatu: Muu
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
- Kytkentätapa: kruunukytkin
- Vipujen määrä: 2
- RAL-numero (vastaava): 9010
- Kytkentävirta loistelampuille: 16 AX AX
- Painikekytkin: Ei
- Pesukonekytkin: Ei
- Pintamateriaali: Matta
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21
- Laitteen leveys: 70 mm mm
- Laitteen korkeus: 35 mm mm
- Laitteen syvyys: 70 mm mm
- Merkintätila/-pinta: Ei
- Moduulien lukumäärä: 0
- Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): 18 mm mm
- Antibakteerinen käsittely: Ei
Kirjoita arvostelu