Kytkin Intro - 6/10AX/250V/IP21 UKJ 0X mus

Uppoasennettava vaihtokytkin jousiliittimillä max. 2,5 mm2:n johdoille. Liittimiin voi kytkeä max. 2 johdinta. Kytkinrunko ja vipu.
Sähkönumero: 2113526
GTIN: 6418677336096
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Uppoasennettava vaihtokytkin jousiliittimillä max. 2,5 mm²:n johdoille. Liittimiin voi kytkeä max. 2 johdinta. Kytkinrunko ja vipu.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kytkin Intro
  • Tuotenimi: 6/10AX/250V/IP21 UKJ 0X mus
  • Yleisnimi: Kytkin
  • Tuotesarja: Ensto Intro
  • Tavaramerkki: ENSTO
  • GTIN: 6418677336096
  • Toimittajan tuotekoodi: 506EU-LS990SWFI

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.09 kg
  • Tilavuus: 0.245 L
  • Pituus: 70 mm
  • Leveys: 70 mm
  • Korkeus: 50 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 10 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kytkin (asennuskaluste)
  • Nimellisjännite: 250 V V
  • Asennustapa: uppoasennus
  • Kokoonpano: peruselementti keskiölevyllä
  • Käyttötapa: Keinuvipu
  • Väri: Musta
  • Halogeeniton: Kyllä
  • Asennuslevyllä: Kyllä
  • Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
  • Materiaalin laatu: Duroplast
  • Materiaali: Muovi
  • Kiinnitystapa: kynsi-/ruuvikiinnitys
  • Kytkentätapa: Vaihtokytkin
  • Vipujen määrä: 1
  • RAL-numero (vastaava): 9005
  • Kytkentävirta loistelampuille: 10 AX AX
  • Pintamateriaali: Kiiltävä
  • Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21
  • Laitteen leveys: 70 mm mm
  • Laitteen korkeus: 70 mm mm
  • Laitteen syvyys: 41 mm mm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kytkin Intro - 6/10AX/250V/IP21 UKJ 0X mus
Arvostele