Kytkin Intro - 5/10AX/250V/IP21 UKJ 0X val
Uppoasennettava kruunukytkin jousiliittimillä max. 2,5 mm2:n johdoille. Liittimiin voi kytkeä max. 2 johdinta. Kytkinrunko ja vipu.
Sähkönumero:
2113505
GTIN:
6418677336065
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Uppoasennettava kruunukytkin jousiliittimillä max. 2,5 mm²:n johdoille. Liittimiin voi kytkeä max. 2 johdinta. Kytkinrunko ja vipu.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kytkin Intro
- Tuotenimi: 5/10AX/250V/IP21 UKJ 0X val
- Yleisnimi: Kytkin
- Tuotesarja: Ensto Intro
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6418677336065
- Toimittajan tuotekoodi: 505EU-LS995WWFI
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.101 kg
- Tilavuus: 0.201 L
- Pituus: 70 mm
- Leveys: 41 mm
- Korkeus: 70 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 6 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kytkin (asennuskaluste)
- Nimellisjännite: 250 V V
- Asennustapa: uppoasennus
- Kokoonpano: peruselementti keskiölevyllä
- Käyttötapa: Keinuvipu
- Väri: Valkoinen
- Halogeeniton: Kyllä
- Asennuslevyllä: Kyllä
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Materiaalin laatu: Duroplast
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: kynsi-/ruuvikiinnitys
- Kytkentätapa: kruunukytkin
- Vipujen määrä: 2
- RAL-numero (vastaava): 9010
- Kytkentävirta loistelampuille: 10 AX AX
- Pintamateriaali: Kiiltävä
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21
- Laitteen leveys: 70 mm mm
- Laitteen korkeus: 70 mm mm
- Laitteen syvyys: 41 mm mm
Kirjoita arvostelu