Kytkin Intro - 5/10A/250V/IP21 PPJ LI mus
Pinta-asennettava kytkin jousiliittimillä. Sisältää kytkinkojeen, pohjalevyn, pintakehyksen ja vivut. IP21, kun tuodaan kaapeli sisään alapuolelta tai takaa. 10AX/250V.
Sähkönumero:
2014015
GTIN:
6418677342011
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Pinta-asennettava kytkin jousiliittimellä. Kytkin-5 -kojeen punainen johdonvapautin asennetaan alaspäin.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kytkin Intro
- Tuotenimi: 5/10A/250V/IP21 PPJ LI mus
- Yleisnimi: Kytkin
- Tuotesarja: Ensto Intro
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6418677342011
- Toimittajan tuotekoodi: AP905KOSWFI
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.11 kg
- Tilavuus: 0.556 L
- Pituus: 91 mm
- Leveys: 111 mm
- Korkeus: 55 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kytkin (asennuskaluste)
- Nimellisjännite: 250 V V
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Kokoonpano: peruselementti täyskoteloitu
- Käyttötapa: Keinuvipu
- Väri: Musta
- Halogeeniton: Kyllä
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Pinnan suojaus: Muu
- Materiaalin laatu: Duroplast
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
- Kytkentätapa: kruunukytkin
- Vipujen määrä: 2
- RAL-numero (vastaava): 9005
- Kytkentävirta loistelampuille: 10 AX AX
- Pintamateriaali: Kiiltävä
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21
- Laitteen leveys: 80 mm mm
- Laitteen korkeus: 80 mm mm
- Laitteen syvyys: 45 mm mm
Kirjoita arvostelu