Kytkin Impressivo - 6/16AX/250V/IP21 UKJ 2X val
Kytkin 6, 16AX/250V, Impressivo, 2 lisäliitintä, valkoinen
Sähkönumero:
2106058
GTIN:
6438199001302
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kytkin
Uppoasennettava kytkin jousikiinnitteisellä vivulla ja jousiliittimin. Sisältää kytkimen rungon ja vivun. Liittimiin voi kytkeä max 2 johdinta ja ne on hyväksytty ML ja MK johtimille.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kytkin Impressivo
- Tuotenimi: 6/16AX/250V/IP21 UKJ 2X val
- Yleisnimi: Kytkin
- Tuotesarja: Impressivo
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6438199001302
- Toimittajan tuotekoodi: 1066UC-84
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.08 kg
- Tilavuus: 0.318 L
- Pituus: 85 mm
- Leveys: 85 mm
- Korkeus: 44 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kytkin (asennuskaluste)
- Nimellisjännite: 250 V V
- Asennustapa: uppoasennus
- Kokoonpano: Peruselementti
- Käyttötapa: Keinuvipu/painike
- Väri: Valkoinen
- Halogeeniton: Kyllä
- Asennuslevyllä: Ei
- Kytkentätapa: Muu
- Valaisu: Ei
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Upotussyvyys: 18 mm mm
- Nimellisvirta: 16 A A
- Takaisinkytkentäliitin: Ei
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: kynsi-/ruuvikiinnitys
- Kytkentätapa: 2-napainen kytkin
- Vipujen määrä: 1
- RAL-numero (vastaava): 9010
- Kytkentävirta loistelampuille: 16 AX AX
- Painikekytkin: Ei
- Pesukonekytkin: Ei
- Pintamateriaali: Matta
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21
- Laitteen leveys: 70 mm mm
- Laitteen korkeus: 70 mm mm
- Laitteen syvyys: 26 mm mm
- Merkintätila/-pinta: Ei
- Moduulien lukumäärä: 0
- Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): 18 mm mm
- Antibakteerinen käsittely: Ei
Kirjoita arvostelu