Kytkin Exxact - 6+6/16A/IP21 0X UKJ val

Exxact 6+6-Kytkin JL VAL
Sähkönumero: 2112012
GTIN: 3606480201134
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

• Kytkinpaketin pikakiinnitys.
• Mahdollisuus myös kytkinpaketinruuvikiinnitykseen.
• Yksi- ja kaksivipuiset IP21 kytkimet voidaanpäivittää IP44:ksi tiivistyspaketillauppokojerasia-asennuksiin tai erityiseen IP44 pintakojerasiaan.
• Kaksi lisäliitintä (paitsi 6+6 ja 2+1).Mahdollista lisätä punainen indikointi LED jalinssillä varustettu vipu.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kytkin Exxact
  • Tuotenimi: 6+6/16A/IP21 0X UKJ val
  • Yleisnimi: Kytkin
  • Tuotesarja: Exxact
  • Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
  • GTIN: 3606480201134
  • Toimittajan tuotekoodi: WDE002526

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 5
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.065 kg
  • Tilavuus: 0.269 L
  • Pituus: 80 mm
  • Leveys: 80 mm
  • Korkeus: 42 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kytkin (asennuskaluste)
  • Nimellisjännite: 250 V V
  • Asennustapa: uppoasennus
  • Kokoonpano: peruselementti keskiölevyllä
  • Käyttötapa: Keinuvipu/painike
  • Väri: Valkoinen
  • Halogeeniton: Kyllä
  • Asennuslevyllä: Ei
  • Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
  • Valaisu: Ei
  • Pinnan suojaus: Käsittelemätön
  • Upotussyvyys: 15 mm mm
  • Nimellisvirta: 16 A A
  • Takaisinkytkentäliitin: Ei
  • Materiaalin laatu: kestomuovi
  • Materiaali: Muovi
  • Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
  • Kytkentätapa: vaihto-/vaihtokytkin
  • Vipujen määrä: 2
  • RAL-numero (vastaava): 9003
  • Kytkentävirta loistelampuille: 16 AX AX
  • Painikekytkin: Ei
  • Pesukonekytkin: Ei
  • Pintamateriaali: Kiiltävä
  • Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21
  • Laitteen leveys: 71 mm mm
  • Laitteen korkeus: 71 mm mm
  • Laitteen syvyys: 33 mm mm
  • Merkintätila/-pinta: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kytkin Exxact - 6+6/16A/IP21 0X UKJ val
Arvostele