Kytkin Exxact - 6/16A/IP21 2X UKJ ant
Exxact 6/1-Kytkin JL ANT
Sähkönumero:
2112106
GTIN:
3606480201004
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
• Kytkinpaketin pikakiinnitys.
• Mahdollisuus myös kytkinpaketinruuvikiinnitykseen.
• Yksi- ja kaksivipuiset IP21 kytkimet voidaanpäivittää IP44:ksi tiivistyspaketillauppokojerasia-asennuksiin tai erityiseen IP44 pintakojerasiaan.
• Kaksi lisäliitintä (paitsi 6+6 ja 2+1).Mahdollista lisätä punainen indikointi LED jalinssillä varustettu vipu.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kytkin Exxact
- Tuotenimi: 6/16A/IP21 2X UKJ ant
- Yleisnimi: Kytkin
- Tuotesarja: Exxact
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3606480201004
- Toimittajan tuotekoodi: WDE003521
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.071 kg
- Tilavuus: 0.172 L
- Pituus: 70 mm
- Leveys: 70 mm
- Korkeus: 35 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kytkin (asennuskaluste)
- Nimellisjännite: 250 V V
- Asennustapa: uppoasennus
- Kokoonpano: peruselementti keskiölevyllä
- Käyttötapa: Keinuvipu/painike
- Väri: Antrasiitti
- Halogeeniton: Kyllä
- Asennuslevyllä: Ei
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Valaisu: Ei
- Pinnan suojaus: Lakattu
- Upotussyvyys: 15 mm mm
- Nimellisvirta: 16 A A
- Takaisinkytkentäliitin: Ei
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
- Kytkentätapa: Vaihtokytkin
- Vipujen määrä: 1
- Kytkentävirta loistelampuille: 16 AX AX
- Painikekytkin: Ei
- Pesukonekytkin: Ei
- Pintamateriaali: Matta
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21
- Laitteen leveys: 71 mm mm
- Laitteen korkeus: 71 mm mm
- Laitteen syvyys: 33 mm mm
- Merkintätila/-pinta: Ei
Kirjoita arvostelu