Kytkin Exxact - 6/16A/250V/IP21 PPJ val
pinta IP21 6/1-kytkin Valkoinen
Sähkönumero:
2000506
GTIN:
3606480582271
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Exxact keinukytkimet perinteisiin valaistuksenohjauksiin, verho-ohjaukseen ja muihin soveluksiin. Kytkimet joko ruuvi- tai jousiliittimillä. Yksi tai moniosaisena.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kytkin Exxact
- Tuotenimi: 6/16A/250V/IP21 PPJ val
- Yleisnimi: Kytkin
- Tuotesarja: Exxact
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3606480582271
- Toimittajan tuotekoodi: WDE002936
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.077 kg
- Tilavuus: 0.491 L
- Pituus: 91 mm
- Leveys: 120 mm
- Korkeus: 45 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kytkin (asennuskaluste)
- Nimellisjännite: 250 V V
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Kokoonpano: peruselementti täyskoteloitu
- Käyttötapa: Keinuvipu/painike
- Väri: Valkoinen
- Halogeeniton: Kyllä
- Asennuslevyllä: Ei
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Valaisu: Ei
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Nimellisvirta: 16 A A
- Takaisinkytkentäliitin: Ei
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
- Kytkentätapa: Vaihtokytkin
- Vipujen määrä: 1
- RAL-numero (vastaava): 9003
- Kytkentävirta loistelampuille: 16 AX AX
- Painikekytkin: Ei
- Pesukonekytkin: Ei
- Pintamateriaali: Kiiltävä
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21
- Laitteen leveys: 77 mm mm
- Laitteen korkeus: 71 mm mm
- Laitteen syvyys: 26 mm mm
- Merkintätila/-pinta: Ei
Kirjoita arvostelu