Kytkin Exxact - 2/16A/IP21 PPJ 2X val
Exxact pinta 2-kytkin IP21 ruuviliitos valkoinen
Sähkönumero:
2000535
GTIN:
3606489504144
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Modernit ja tyylikkäästi muotoillut Exxact pinta-asennuskalusteet.
- Mahdollisuus kytkinpaketin ruuvikiinnitykseen.
- Väri sama kuin Exxact uppoasennuskalusteissa- RAL9003
- Kytkimen takaa luettava kytkentäkaavio auttaa tarkistamaan kytkimen tyypin nopealla vilkaisulla
- 16 A /250 v
- 2 lisäliitintä
- Mahdollista lisätä punainen indikointi LED, linssillä varustettu vipu, merkintäikkuna ja impulssijousi
- Kotelointiluokan IP21 mukaisessa asennuksessa johto tuodaan kojeelle sivulta tai alhaalta.
- IP20 ilman muoviosia.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kytkin Exxact
- Tuotenimi: 2/16A/IP21 PPJ 2X val
- Yleisnimi: Kytkin
- Tuotesarja: Exxact
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3606489504144
- Toimittajan tuotekoodi: WDE015607
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.079 kg
- Tilavuus: 0.132 L
- Pituus: 27 mm
- Leveys: 65 mm
- Korkeus: 75 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kytkin (asennuskaluste)
- Nimellisjännite: 250 V V
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Kokoonpano: peruselementti täyskoteloitu
- Käyttötapa: Keinuvipu/painike
- Väri: Valkoinen
- Halogeeniton: Kyllä
- Asennuslevyllä: Kyllä
- Kytkentätapa: Ruuviliitos
- Valaisu: Ei
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Upotussyvyys: 0 mm mm
- Nimellisvirta: 16 A A
- Takaisinkytkentäliitin: Ei
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Valaistuksen tyyppi: Muu
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
- Kytkentätapa: 2-napainen kytkin
- Vipujen määrä: 1
- RAL-numero (vastaava): 9003
- Kytkentävirta loistelampuille: 16 AX AX
- Painikekytkin: Ei
- Pesukonekytkin: Ei
- Pintamateriaali: Kiiltävä
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20
- Laitteen leveys: 65 mm mm
- Laitteen korkeus: 75 mm mm
- Laitteen syvyys: 27 mm mm
- Merkintätila/-pinta: Ei
- Valaistustoiminto: Muu
Kirjoita arvostelu