Kytkin Artic - 6/16A/250V/IP44 PR 2X val
Artic pinta 6/1-kytkin 16A/250V IP44 valkoinen
Sähkönumero:
2000206
GTIN:
6410020002061
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Artic Pinta IP44 6/1-kytkin ruuviliittimin valkoinen.
Artic Pinta-asennettavat IP44 kytkimet
60 mm x 75 mm x 47 mm, 16 A 250 V.
Kytkimissä on ruuviliittimet ja kaksi lisäliitintä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kytkin Artic
- Tuotenimi: 6/16A/250V/IP44 PR 2X val
- Yleisnimi: Kytkin
- Tuotesarja: Artic
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 6410020002061
- Toimittajan tuotekoodi: WDE0119601
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.098 kg
- Tilavuus: 0.22 L
- Pituus: 78 mm
- Leveys: 60 mm
- Korkeus: 47 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kytkin (asennuskaluste)
- Nimellisjännite: 250 V V
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Kokoonpano: peruselementti täyskoteloitu
- Käyttötapa: Keinuvipu/painike
- Väri: Valkoinen
- Halogeeniton: Kyllä
- Asennuslevyllä: Kyllä
- Kytkentätapa: Ruuviliitos
- Valaisu: Ei
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Nimellisvirta: 16 A A
- Takaisinkytkentäliitin: Ei
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
- Kytkentätapa: Vaihtokytkin
- Vipujen määrä: 1
- RAL-numero (vastaava): 9010
- Kytkentävirta loistelampuille: 16 AX AX
- Painikekytkin: Ei
- Pesukonekytkin: Ei
- Pintamateriaali: Matta
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP44
- Laitteen leveys: 60 mm mm
- Laitteen korkeus: 75 mm mm
- Laitteen syvyys: 47 mm mm
- Merkintätila/-pinta: Ei
- Moduulien lukumäärä: 0
Kirjoita arvostelu