Kytkin 8x1Gb - GSD-803
on 8-porttinen 10/100/1000BaseT Gigabit Ethernet kytkin MDI/MDIX-porteilla. Pienikokoinen metallikoteloitu pöytämalli ulkoisella virtalähteellä.
Tekniset tiedot:
• Dual Energy-Saving technology
- Link down power saving
- Intelligent scales power based on cable length
• Complies with IEEE 802.3, 10Base-T, IEEE 802.3u, 100Base- TX and IEEE 802.3ab, 1000Base-T
• IEEE 802.3x, Full-Duplex flow control compliant; Back- pressure, Half-Duplex flow control
• 8-Port 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet ports
• Per port Auto-MDI, MDI-X detection
• 8K MAC address table auto-ageing
• 9K Jumbo packet size support
• Features Store-and-Forward mode with wire-speed filtering and forwarding rates
• Non-blocking, Store and Forward switching architecture
• Automatic source address learning and aging.
• Power Saving ability for Green networking
• One power on/off button for energy saving
• Compact size, wall-mountable design
• Metal case, good for heat sinking
• Easy installation, ideal solution for fit in space-limited locations • Sähkönumero: 7401501
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kytkin 8x1Gb
- Tuotenimi: GSD-803
- Yleisnimi: Ethernet kytkin
- Tavaramerkki: MICRODATA
- Toimittajan tuotekoodi: PLANET-GSD-803
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.575 kg
- Tilavuus: 2.527 L
- Pituus: 205 mm
- Leveys: 145 mm
- Korkeus: 85 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 17 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Verkkokytkin
- Asennustapa: pöytämalli
- Leveys: 155 mm mm
- Korkeus: 26 mm mm
- Syvyys: 86 mm mm
- Ethernet: Kyllä
- 10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä: 8
- Kotelointiluokka (IP): IP20