Kytkin 8x10/100 - AT-FS708LE-50
Sähkönumero:
9770095
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kytkin 8x10/100
- Tuotenimi: AT-FS708LE-50
- Tavaramerkki: ALSO FINLAND
- Toimittajan tuotekoodi: 9770095
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1 kg
- Tilavuus: 0.08 L
- Pituus: 200 mm
- Leveys: 100 mm
- Korkeus: 4 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Verkkokytkin
- Ethernet: Kyllä
- 10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä: 8
Kirjoita arvostelu