Kytkentärima - KB 17.12 1.5 MM2

Kytkentärima 1616MFSP johdinsuojalla, 12-nap., 1,5mm2
Sähkönumero: 1933613
GTIN: 6418677105715
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Jalallinen kytkentärima. Kiinnitysreikä Ø 2,8 mm. Liitinruuvi M 2,6. Kiristysmomentti 0,3-0,5 Nm. Johdinsuojalla.

Yksi-, muutama- ja hienolankaisille johtimille. Kytkentärimat valmistetaan 12-napaisina, mutta pyynnöstä ne voidaan katkaista napalukuun 1-11. Kytkentärimoja voidaan myös varustaa halutuin merkinnöin leimaamalla. Merkinnät leimataan riman runkoon tai "piippuihin". Merkinnät on mainittava tulauksessa.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kytkentärima
  • Tuotenimi: KB 17.12 1.5 MM2
  • Yleisnimi: Kytkentärima
  • Tavaramerkki: ENSTO
  • GTIN: 6418677105715
  • Toimittajan tuotekoodi: KB17.12

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 250
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.024 kg
  • Tilavuus: 0.038 L
  • Pituus: 95 mm
  • Leveys: 20 mm
  • Korkeus: 20 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 15 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Yksi- tai moninapainen liitinrima
  • Asennustapa: Suora asennus
  • Väri: Valkoinen
  • Nimellisjännite: 450 V V
  • Napojen lukumäärä: 12
  • Käyttölämpötila-alue: 80...80 °C °C
  • Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa: 2
  • Materiaalin paloluokitus UL94: V2
  • Sulkulaatta vaaditaan: Ei
  • Kaapeliliitännän tyyppi 1: Ruuviliitäntä
  • Kaapeliliitännän tyyppi 2: Ruuviliitäntä
  • Porausreiän keskitetty etäisyys: 8 mm mm
  • Läpinäkyvä: Kyllä
  • Liitettävä johdin, lanka: 0.75...1.5 mm² mm²
  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä: 0.75...1.5 mm² mm²
  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä: 0.75...1.5 mm² mm²
  • Liitettävä johdin, monisäikeinen: 0.75...1.5 mm² mm²
  • Rungon eristysmateriaali: kestomuovi
  • Mitoitusvirta In: 15 A A
  • Räjähdystestattu versio 'Ex e': Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kytkentärima - KB 17.12 1.5 MM2
Arvostele