Kytkentäliitin 6mm2 - AL 2.12
Kytkentäliitin 12-napainen 6 mm2
Sähkönumero:
1923055
GTIN:
6410019230550
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kytkentäliittimet
32,1 mm korkea kytkentäliitin, jossa on 4 mm leveä liitinaukko ja liitinruuvi M 4,5 x 16,5 mm. Liittimet ovat sinkittyä ja keltakromattua terästä. Helppo katkaista käsin haluttuun napalukuun.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kytkentäliitin 6mm2
- Tuotenimi: AL 2.12
- Yleisnimi: Kytkentäliitin
- Tuotesarja: EnstoNet
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6410019230550
- Toimittajan tuotekoodi: AL2.12
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.082 kg
- Tilavuus: 0.114 L
- Pituus: 130 mm
- Leveys: 35 mm
- Korkeus: 25 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Riviliitin-pistokeadapteri
- Malli / Tyyppi: Muu
- Nimellisjännite: 450 V V
- Napojen lukumäärä: 12
- Sähköisen liitännän tyyppi: Ruuviliitäntä
- Laajennettavissa: Ei
- Napojen lukumäärä ilman maadoitusnapaa: 12
- Liitettävä johdin, lanka: 1.5...6 mm² mm²
- Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä: 1.5...4 mm² mm²
- Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä: 1.5...4 mm² mm²
- Liitettävä johdin, monisäikeinen: 1.5...6 mm² mm²
- Liitettävien johtimien poikkipinta-ala: 1.5...6 mm² mm²
- Mitoitusvirta In: 41 A A
Kirjoita arvostelu