Kytkentäliitin 16mm2 - AL 13
40 mm korkea kytkentäliitin, jossa on 5,5 mm leveä liitinaukko ja liitinruuvi M 6 x 16 mm. Liitin on nikkelöityä messinkiä. Kpl mm2 2 x 16 mm2, 2 x 10 mm2, 3 x 6 mm2, 4 x 4 mm2.
Sähkönumero:
1923060
GTIN:
6410019230604
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
40 mm korkea kytkentäliitin, jossa on 5,5 mm leveä liitinaukko ja liitinruuvi M 6 x 16 mm. Liitin on nikkelöityä messinkiä. Kpl mm² 2 x 16 mm², 2 x 10 mm², 3 x 6 mm², 4 x 4 mm².
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kytkentäliitin 16mm2
- Tuotenimi: AL 13
- Yleisnimi: Kytkentäliitin
- Tuotesarja: EnstoNet
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6410019230604
- Toimittajan tuotekoodi: AL13
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.012 kg
- Tilavuus: 0.026 L
- Pituus: 40 mm
- Leveys: 41 mm
- Korkeus: 16 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Riviliitin-pistokeadapteri
- Malli / Tyyppi: Muu
- Nimellisjännite: 450 V V
- Napojen lukumäärä: 1
- Sähköisen liitännän tyyppi: Ruuviliitäntä
- Laajennettavissa: Ei
- Napojen lukumäärä ilman maadoitusnapaa: 1
- Liitettävä johdin, lanka: 4...16 mm² mm²
- Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä: 4...10 mm² mm²
- Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä: 4...10 mm² mm²
- Liitettävä johdin, monisäikeinen: 4...16 mm² mm²
- Liitettävien johtimien poikkipinta-ala: 4...16 mm² mm²
- Mitoitusvirta In: 76 A A
Kirjoita arvostelu