Kytkentälevy - DPA

Asennuslevy Tikashyllyyn, terästä, sinkitty
Sähkönumero: 1449685
GTIN: 6438377022884
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Asennuslevyllä DPA kiinnitetään jakorasioita ja asennuskalusteita tikashyllyihin KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kytkentälevy
  • Tuotenimi: DPA
  • Yleisnimi: Asennuslevy
  • Tuotesarja: Tikashylly
  • Tavaramerkki: MEKA PRO
  • GTIN: 6438377022884
  • Toimittajan tuotekoodi: DPA PG

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.385 kg
  • Tilavuus: 0.361 L
  • Pituus: 250 mm
  • Leveys: 206 mm
  • Korkeus: 7 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kaapelitiejärjestelmän asennuslevy
  • Malli / Tyyppi: Pystysuora
  • Pinnan suojaus: Jatkuvasti galvanoitu
  • Materiaalin laatu: Muu
  • Materiaali: Teräs
  • Kiinnitystapa: Puristusasennus
  • Levyn leveys: 250 mm mm
  • Levyn korkeus: 206 mm mm
  • Ruostumaton teräs, peitattu: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kytkentälevy - DPA
Arvostele