Kypärä 1000V - Vertex työkyp Hi-Viz kelt NEW

Uusi 2019 malli. Umpimallinen suojakypärä työkäyttöön. Uusi rakenne ja lisävarusteyhteensopivuus. Soveltuu putoamisvaarallisiin oloihin ja tasamaalla työskentelyyn. Suositeltava malli esim. teollisuuskäyttöön sekä sähkö- ja energia-alalle. Heijastimet.
Sähkönumero: 6315814
GTIN: 3342540827394
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kypärä 1000V
  • Tuotenimi: Vertex työkyp Hi-Viz kelt NEW
  • Yleisnimi: Kypärä
  • Tavaramerkki: PETZL
  • GTIN: 3342540827394
  • Toimittajan tuotekoodi: A010DA00

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 8
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.64 kg
  • Tilavuus: 10.051 L
  • Pituus: 275 mm
  • Leveys: 215 mm
  • Korkeus: 170 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 4 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kypärä
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kypärä 1000V - Vertex työkyp Hi-Viz kelt NEW
Arvostele