Kylmä/loppupää pakkaus - VIA-CE1
VIA-CE1 Jatkos- ja loppupäätepakkaus EM2-XR -kaapelille
Sähkönumero:
0431093
GTIN:
5017455001723
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kylmä/loppupää pakkaus
- Tuotenimi: VIA-CE1
- Yleisnimi: Lämmityskaapeli
- Tavaramerkki: nVent Raychem
- GTIN: 5017455001723
- Toimittajan tuotekoodi: VIA-CE1
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.39 kg
- Tilavuus: 3.273 L
- Pituus: 350 mm
- Leveys: 170 mm
- Korkeus: 55 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lämpökaapelin päätepakkaus
- Malli / Tyyppi: Lämpökaapeli/liitäntäkaapeli
- Kytkentätapa: Lämpökutistustekniikka
Kirjoita arvostelu