kWh-mittari EPR-04S-DIN-CT25 - EPR-04S-DIN-CT25
kWh/TEHOMITTARI EPR-04S-96/RS485 VÄYLÄ
Sähkönumero:
6774000
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: kWh-mittari EPR-04S-DIN-CT25
- Tuotenimi: EPR-04S-DIN-CT25
- Yleisnimi: Energiamittari
- Tavaramerkki: ENTES
- Toimittajan tuotekoodi: EPR-04S-DIN-CT25
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 12
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.66 kg
- Tilavuus: 1.361 L
- Pituus: 122 mm
- Leveys: 115 mm
- Korkeus: 97 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiamittari
- Asennustapa: DIN-kiskosovitin
- Malli / Tyyppi: muuntajamittaus
- Soveltuu: hankinta/syöttö
- Ilmaisun muoto: Digitaalinen
- Taajuus: 45...65 Hz Hz
- Maksimivirta (Imax): 120 A A
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 6
- Numeroiden lukumäärä (laskuri): 9
- Mittarin tyyppi: Elektroninen
- Kotelointiluokka (IP): IP40
- Väyläliitäntä: RS-485
- Energiamuoto: pätö- ja loisteho
- Tariffityyppi: 1-tariffi
- Tariffin ohjaus: Ulkoinen
- Hyväksyntä: mittalaitedirektiivi
- Pulssilähtö: Sähköinen
- Pulssin tyyppi: S0
- Pulssitiheys: 1...1000 Imp/kWh (kvarh) Imp/kWh (kvarh)
- Tarkkuusluokka: B
- Napaisuus: kolmijohdin / nelijohdin
- EEC40-merkintä: Ei
- Lukituskoodi: Ei
- Mitoitusjännite (Un) N-L: 10...300 V V
- Mitoitusjännite (Un) L-L: 10...500 V V
- Mitoitusvirta (In): 120 A A
- Kotelointiluokka (NEMA): 2
Kirjoita arvostelu