• SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

Kuusiokoloavain - Pelastussarja, kuusiokolo

Pelastussarja vaurioituneille kuusiokolokiinnikkeille. Avainkoot: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 ja 10 mm
Sähkönumero: 6408046
GTIN: 5013969246643
Tuotteen minimi tilauserä on 1 SET

Pelastussarja vaurioituneille kuusiokolokiinnikkeille. Irrottaa vaurioituneet kuusiokolo kiinnikkeet jopa 100% pyöristyneistä kiinnikekannoista. Voi käyttää myös normaalina kuusiokoloavaimena. Pallopäätä voi käyttää jopa 25 asteen kulmassa. Avainkoot: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 ja 10 mm.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kuusiokoloavain
  • Tuotenimi: Pelastussarja, kuusiokolo
  • Tavaramerkki: C.K
  • GTIN: 5013969246643
  • Toimittajan tuotekoodi: T4440M

Tuotepakkaus

  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: SET
  • Paino: 0.615 kg
  • Tilavuus: 1.244 L
  • Pituus: 334 mm
  • Leveys: 98 mm
  • Korkeus: 38 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kuusiokoloavain - Pelastussarja, kuusiokolo
Arvostele