Kuumaliimapistooli STEINEL - GLUEMATIC 3002 setti, salkku
STEINEL Kuumaliimapistooli Gluematic 3002 - salkussa. STEINEL Kuumaliimapistooli korkealla sulatusteholla takaa tehokaan liimauksen. Pieni ja käytännöllinen kuumaliimapistooli on uskomattoman helppokäyttöinen ja käyttövalmis vain seitsemässä minuutissa. Sopii Ø 11 mm liimapuikoille. Toimitetaan muovisalkussa, joka sisältää 200g liimapuikkoja. Kuumaliimapistooli on elektronisesti ohjattava ja sopii moneen tehtävään. Soveltuu hyvin kotikäyttöön tai käsityöläiselle. Se on luotettava apuri harrastuksissa ja DIY-projekteissa, sekä täydellinen työkalu juottamiseen, tiivistämiseen, korjaamiseen ja kaikenlaisiin muihin töihin ympäri kotia. Vaihdettavat lisäsuuttimet. Teho: Kuumennus n. 200 W, Lepo n. 16 W, Työskentely n. 45 W. Käyttövalmis: 7 minuuttia. Sulatuslämpötila: 206 °C. Liimapatruunat: Ø 11 mm. Syöttöteho: n. 16 g / min. Paino: 0,320 kg.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kuumaliimapistooli STEINEL
- Tuotenimi: GLUEMATIC 3002 setti, salkku
- Yleisnimi: Liima
- Tavaramerkki: STEINEL PROFESSIONAL
- GTIN: 4007841333393
- Toimittajan tuotekoodi: S333393
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.858 kg
- Tilavuus: 4.797 L
- Pituus: 260 mm
- Leveys: 205 mm
- Korkeus: 90 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kuumaliimapistooli (verkkovirta)