Kuumailmapuhallin STEINEL - 200 C rajoitettu HG2320E
Ohjelmallisesti lukittu 200 °C lämpötilaan. Steinel HG 2320- kuumailmapuhaltimella voit tehdä vähäisen palovaaran tulitöitä ilman tulityölupia- tai kortteja. Profi-kuumailmapuhallin HG2320E istuu hyvin kädessä ja sitä on mukava käyttää. LCD-näyttö ja jäännöslämmön indikaattori lisäävät turvallisuutta. Helppokäyttöisestä digitaalisen lämpötilan säädöstä voi valita joko 80 °C tai 200 °C lämpötilan, mikä lisää tarkkuuta. Lisävarustevalikoiman eri suuttimien ansiosta laite on erinomainen valinta lämpöherkille kohteille. Liukumattomat seisontajalat takaavat laitteen turvallisen jäähdyttämisen pystyasennossa. Helposti vaihdettava virtajohto (3 m) helpottaa huoltoa. Ergonominen, pehmustettu kädensija tekee käytöstä miellyttävää. Laitteessa on optimoitu painon jakauma ja ylikuumenemissuoja. Tehokas harjallinen moottori (1000 h). LOC-toiminto estää valittujen asetusten muuttamista vahingossa. Laitteessa ripustuskoukku.
- Teho: 2300 W
- Ilmamäärä: ohjelmallisesti lukittu 500 l/min
- Lämpötila: 80 °C tai 200 °C
- Suojausluokka (ilman maadoitusterminaalia): II
- Lämpöelementti: Keraaminen vastus
- Paino: 1,030 kg (ilman virtajohtoa)
Toimitus sisältää: 50 mm tasosuuttimen, 9 mm supistussuuttimen, heijastussuuttimen, kutisteletkusarjan sekä muovisalkun.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kuumailmapuhallin STEINEL
- Tuotenimi: 200 C rajoitettu HG2320E
- Yleisnimi: Kuumailmapuhallin
- Tavaramerkki: STEINEL PROFESSIONAL
- GTIN: 6430056740102
- Toimittajan tuotekoodi: S351502-R200
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.24 kg
- Tilavuus: 11.4 L
- Pituus: 380 mm
- Leveys: 300 mm
- Korkeus: 100 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kuumailmapuhallin (verkkovirta)