Kuulonsuojain - Zekler Sonic 530H kuulonsuojain
Kypärän kanssa käytettävä langaton kupukuulonsuojain laadukkaaseen kuuloketasoiseen kuunteluun turvallisuudesta tinkimättä. Hyvä käyttömukavuus ja pitkäkestoinen akku lisäävät työpäivien mukavuutta ja turvallisuutta. Helposti myös käsineillä käytettävät ohjauspainikkeet: toista, tauko, seuraava, edellinen, vastaa/hylkää puhelu, lopeta puhelu, äänenvoimakkuus lisää/vähennä, puhelimen avustajat (esim. Siri, Google Assistant). SPT-äänisuojatekniikka (SPT) kaiuttimien äänitason turvalliseen 82 dB:iin. USB:n kautta ladattava, sisäänrakennettu litiumioniakku antaa yhdellä latauksella jopa 55 käyttö- ja 100 valmiustilatuntia. Päälle unohtuneen kuulonsuojaimen virta katkeaa automaattisesti 4 tunnin kuluttua akun säästämiseksi. Säädettävä pääpanta, jossa pehmeä ja vaihdettava vuoraus. Bluetooth. USB-latauskaapeli tulee mukana. Kuulonsuojaimessa on 30 mm vakiomalliset, nopeasti käytettävät kypäräkiinnikkeet, jotka sopivat useimpiin markkinoilla oleviin kypäriin. Sisäänrakennettu mikrofoni keskusteluihin ympäristöissä, joissa ei ole kovaa melua. Täyttää määräykset henkilönsuojaindirektiivissä 89/686 ETY ja -asetuksessa 2016/425 sekä standardeissa EN 352-3, EN 352-8 ja RED 2014/53/EU. Vaimennusarvot: H = 31, M = 25, L = 19, SNR = 28.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kuulonsuojain
- Tuotenimi: Zekler Sonic 530H kuulonsuojain
- Tavaramerkki: ZEKLER
- GTIN: 7325930078480
- Toimittajan tuotekoodi: 380682535
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.68 kg
- Tilavuus: 4.054 L
- Pituus: 113 mm
- Leveys: 175 mm
- Korkeus: 205 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv