Kuulonsuojain - Supreme Pro-X 1.1 Kuulosuojaimet
Vesitiiviit kaiuttimet ja elektroniikka takaavat toiminnan vaativimmissakin olosuhteissa. Ideaalit vaativaan ammattikäyttöön tai esimerkiksi metsästykseen. Ääni on rajoitettu turvalliseen 82 dB:n. Maksimielinikä poikkeuksellisen pitkä 10 vuotta.
Sähkönumero:
V000604
GTIN:
7392749008984
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kuulonsuojain
- Tuotenimi: Supreme Pro-X 1.1 Kuulosuojaimet
- Tavaramerkki: SORDIN
- GTIN: 7392749008984
- Toimittajan tuotekoodi: 75302-X-S
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.495 kg
- Tilavuus: 4.658 L
- Pituus: 235 mm
- Leveys: 187 mm
- Korkeus: 106 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 4 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kuulonsuojain
Kirjoita arvostelu