Kutisteulkopääte - HOTHW1.2404L
12/20 (24) kV Ulko Al/Cu 150-300 mm2 AHXAMK-W 3x1-johtiminen kengillä
Sähkönumero:
5220022
GTIN:
6438100305888
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kutisteulkopääte
- Tuotenimi: HOTHW1.2404L
- Yleisnimi: Kutisteulkopääte
- Tavaramerkki: ENSTO FINLAND
- GTIN: 6438100305888
- Toimittajan tuotekoodi: HOTHW1.2404L
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 3.865 kg
- Tilavuus: 15.733 L
- Pituus: 391 mm
- Leveys: 263 mm
- Korkeus: 153 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapelipääte voimakaapeleille
- Johtimien määrä: 3
- Soveltuu ulkokäyttöön: Kyllä
- Nimellispoikkipinta-ala: 150...300 mm² mm²
- Kaapelikiinnike: Kyllä
- Soveltuu sisäkäyttöön: Ei
Kirjoita arvostelu