Kutisteulkopääte 20 kV APYAKMM - XVKAU 43185, 3x70-185 mm2
Kutisteulkopääte 20 kV APYAKMM - XVKAU 43185, 3x70-185 mm2
Sähkönumero:
5247456
GTIN:
6410052474560
Tuotteen minimi tilauserä on 1 SET
Kutisteulkopääte 20 kV APYAKMM - XVKAU 43185, 3x70-185 mm2
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kutisteulkopääte 20 kV APYAKMM
- Tuotenimi: XVKAU 43185, 3x70-185 mm2
- Yleisnimi: Ulkopääte
- Tavaramerkki: SONEPAR TUOTESARJAT
- GTIN: 6410052474560
- Toimittajan tuotekoodi: XVKAU 43150
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: SET
- Paino: 2.76 kg
- Tilavuus: 17.459 L
- Pituus: 790 mm
- Leveys: 130 mm
- Korkeus: 170 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 1 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kutisteletku
- Nimellispoikkipinta-ala: 70...185 mm² mm²
Kirjoita arvostelu