Kutisteletku 3:1 6/2 sininen - HIS-3-6/2 SIN 5M
Liimaton kutisteletku. Kutistussuhde 3:1
Sähkönumero:
5237753
GTIN:
4031026218779
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PAK
Materiaali: Polyolefin, itsestään sammuva (UL224 VW-1)
Käyttölämpötila: -55 °C...+135 °C
Min. kutistuslämpötila: +100 °C
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kutisteletku 3:1 6/2 sininen
- Tuotenimi: HIS-3-6/2 SIN 5M
- Yleisnimi: Kutisteletku
- Tavaramerkki: HELLERMANN TYTON
- GTIN: 4031026218779
- Toimittajan tuotekoodi: 308-30606
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PAK
- Paino: 0.16 kg
- Tilavuus: 1.535 L
- Pituus: 177 mm
- Leveys: 170 mm
- Korkeus: 51 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kutisteletku
- Väri: Sininen
- Malli / Tyyppi: Ohutseinäinen
- Halogeeniton: Ei
- Seinämävahvuus kutistettuna: 0.65 mm mm
- Tyyppi: lämpökutiste
- Pituus: 5 m m
- Materiaali: polyolefin (PO-X)
- Käyttölämpötila-alue: -55...135 °C °C
- Kutistamaton sisähalkaisija: 6.4 mm mm
- Kutistettu sisähalkaisija: 2 mm mm
- Tulostettava: Ei
- Liimallinen: Ei
- Nimellishalkaisija tuumissa: Muu
- Kutistussuhde: 3:1
- UL-hyväksyntä: Kyllä
Kirjoita arvostelu