Kutistejatkos - Elpress KHS-AS120150-1-4
MultiCrimp KIT. Täydellinen jatkossarja 120-150 mm2. Sisältää 4 kpl AS120150-alumiiniholkkia ja lämpökutiste (4 kpl sisäkutisteletkua + 1 kpl ulkokutisteletku lisävarusteineen). Leuat 6406625 ja 6406627. Puristetaan ELPRESS 1300 -järjestelmän kanssa.
Sähkönumero:
5204888
GTIN:
7393487083967
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Täydellinen jatkossarja, jossa on 4 kpl AS120150 ja eristys (4 sisäkutisteletkua + 1 ulkokutisteletku).
Jatkosholkit 1 kV:n käyttökohteisiin, jotka puristetaan MultiCrimp-tekniikalla. Käytetään 1300-järjestelmän kanssa.
- Pyöröpuristusta ei tarvita. Al-johdin 50 - 240 mm², sekä pyöreille että sektorin muotoisille johtimille.
- Käytetään pääasiassa alumiinijohtimien jatkamiseen poikkipinta-alaltaan samanlaisella alumiinijohtimella.
- Normaaliversiossa on väliseinä.
- 50 - 150 mm² yksi puristus, 185 - 240 mm² kaksi puristusta.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kutistejatkos
- Tuotenimi: Elpress KHS-AS120150-1-4
- Tavaramerkki: ELPRESS
- GTIN: 7393487083967
- Toimittajan tuotekoodi: 7336-016700
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.25 kg
- Tilavuus: 3.713 L
- Pituus: 550 mm
- Leveys: 45 mm
- Korkeus: 150 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 13 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jatkoliitin kutistesukalla
- Väri: Muu
- AWG-alue: 250...300
- Nimellispoikkipinta-ala: 120...150 mm² mm²
- Halogeeniton: Kyllä
Kirjoita arvostelu