Kutistejatkos 20 kV - XVRWM 43095/TT
AXLJ-F 3×25-95 mm2 20 kV
Sähkönumero:
5249755
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
AXLJ-F 3×25-95 mm2 20 kV
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kutistejatkos 20 kV
- Tuotenimi: XVRWM 43095/TT
- Yleisnimi: Kutistejatkos
- Tavaramerkki: SONEPAR TUOTESARJAT
- Toimittajan tuotekoodi: XVRWM 43095/TT
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 6 kg
- Tilavuus: 35.856 L
- Pituus: 830 mm
- Leveys: 240 mm
- Korkeus: 180 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 1 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jatkosholkki puristettava Al
Kirjoita arvostelu