Kutistejatkos 1kV ruuviholkein - XVRG 15035, 6-35 mm2
Väliseinämälliset holkit, eli sopii Al-Al, Cu-Cu ja Cu-Al kaapelien jatkamiseen.
Sähkönumero:
5249291
GTIN:
6410052492915
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kutistejatkos 1kV ruuviholkein
- Tuotenimi: XVRG 15035, 6-35 mm2
- Yleisnimi: Kutistejatkos
- Tavaramerkki: SLO TUOTESARJAT
- GTIN: 6410052492915
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.32 kg
- Tilavuus: 4.147 L
- Pituus: 520 mm
- Leveys: 145 mm
- Korkeus: 55 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kutisteletku
- Väri: Musta
- Tyyppi: lämpökutiste
Kirjoita arvostelu