Kupu Naiad LED G2 - Naiad LED G2 kupu 1493 AC O
Naiad LED kupu 1493 AC Opaali
Sähkönumero:
4306580
GTIN:
7330139252029
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Naiad LED satiiniopaali kupu (AC), 600 mm, 1200 mm ja 1500 mm versiot. Sama kupu käy myös RS-tunnistinmalliin.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kupu Naiad LED G2
- Tuotenimi: Naiad LED G2 kupu 1493 AC O
- Yleisnimi: Kupu
- Tuotesarja: Naiad LED G2
- Tavaramerkki: EXAKTOR
- GTIN: 7330139252029
- Toimittajan tuotekoodi: E7212148
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.8 kg
- Tilavuus: 8.452 L
- Pituus: 1493 mm
- Leveys: 153 mm
- Korkeus: 37 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valaisimen optinen lisätarvike
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 153 mm mm
- Avauskulma: 120 ° °
- Pituus: 1493 mm mm
- Korkeus/syvyys: 37 mm mm
- Materiaali: Muovi
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Perforoitu häikäisysuoja: Ei
- Perforoitu heijastin: Ei
- Heijastimen/Häikäisysuojan pinta: Ei ole
- Valonjako: Muu
Kirjoita arvostelu