Kupu - Kupu Art Huurrettu 2m
Kupu Art Huurrettu 2m. sopii alumiiniprofiileihin Art Low. High ja Corner. 4211668-76. Huurrettu kupu. joka tuottaa tasaisen ja pist eettömän valon monilla LED-nauhoillamme. myös suuritehoisilla. Sopii Art-profiileihin.
Sähkönumero:
4211678
GTIN:
7392971132761
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Huurrettu kupu, joka tuottaa tasaisen ja pisteettömän valon. Sopii Art-profiileihin.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kupu
- Tuotenimi: Kupu Art Huurrettu 2m
- Yleisnimi: Kupu
- Tuotesarja: Art
- Tavaramerkki: HIDE-A-LITE
- GTIN: 7392971132761
- Toimittajan tuotekoodi: 7504032
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.1 kg
- Tilavuus: 0.09 L
- Pituus: 2000 mm
- Leveys: 15 mm
- Korkeus: 3 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valoprofiilin /-nauhan tarvikkeet/varaosat
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi: Muu
Kirjoita arvostelu