Kuparivoimakaapeli-HF - XCMK-HF 4X2,5/2,5 RM Dca

FXQJ 4X2,5/2,5 0,6/1 kV Dca-s2, d2, a2
Sähkönumero: 0629402
GTIN: 7394479008463
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M

XCMK-HF soveltuu asennettavaksi kiinteästi sisään ja ulos, pinta- , uppo-, vesi- ja maa-asennukseen. Tämä kaapeli on halogeeniton ja nippuna paloa levittämätön. Aurauksessa on noudatettava varovaisuutta. Tällä kaapelilla voi korvata MCMK:n ja MCMK-HF:n varsinkin kohteissa, joissa vaaditaan halogeenittomia kaapeleita.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kuparivoimakaapeli-HF
  • Tuotenimi: XCMK-HF 4X2,5/2,5 RM Dca
  • Yleisnimi: Kuparivoimakaapeli-HF
  • Tavaramerkki: NKT SWEDEN
  • GTIN: 7394479008463

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 500
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.26 kg
  • Tilavuus: 0.169 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 13 mm
  • Korkeus: 13 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 42 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Energiakaapeli >= 1 kV, kiinteä asennus
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
  • Johdintunniste: Väri
  • Palonkestävyys: IEC/EN 60332-3-24 mukainen
  • Armeeraus: Ei
  • Lyijyvaippa: Ei
  • Maadoituslanka: Ei
  • Nimellisjännite U: 1 kV kV
  • Ulkovaipan väri: Musta
  • Johtimen muoto: Pyöreä
  • Johdinmateriaali: Kupari
  • Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
  • Johdinluokka: Luokka 2 = muutamalankainen
  • Laminoitu vaippa: Ei
  • Valokuituelementit: Ei
  • Apujohtimien lukumäärä: 0
  • Sisempi puolijohtava kerros: Ei
  • Ulompi puolijohtava kerros: Ei
  • Kosketussuojan pitkittäinen kosteussulku: Ei
  • Nimellisjännite U0: 0.6 kV kV
  • Häiriösuojavaippa: Ei
  • Johtimien määrä: 4
  • Pitkittäin kosteussuojatut johtimet: Ei
  • Konsentrisen johtimen nimellispoikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
  • Konsentrinen johdin: Kupari
  • Johtimen suurin käyttölämpötila: 90 °C °C
  • Apujohtimen nimellispoikkipinta-ala: 0 mm² mm²
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 14 mm mm
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
  • Johtava päällyste: Ei
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Johtimen pinta: Paljas
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d2
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a2
  • Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
  • Paino: 260 kg/km kg/km
  • Suojajohdin: Kyllä
  • Johtimen eristyksen spesifikaatio: XLPE (PEX)
  • Kaapelin muoto: Pyöreä
  • Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Kyllä
  • Soveltuu asennuskaapeliksi: Ei
  • Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
  • Soveltuu keskijännitekaapeliksi: Ei
  • Soveltuu korkeajännitekaapeliksi: Ei
  • Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kuparivoimakaapeli-HF - XCMK-HF 4X2,5/2,5 RM Dca
Arvostele