Kuparijohdin Draka - HK 95/19 K11/1000
HK 95 K11/1000 : Kupariköysi maadoitusjohdin
Sähkönumero:
0105395
GTIN:
6410001053952
Tuotteen minimi tilauserä on 1 000 M
Kiinteään asennukseen maadoitusjohtimena ja maadoituselektrodina.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kuparijohdin Draka
- Tuotenimi: HK 95/19 K11/1000
- Yleisnimi: Kuparijohdin
- Tuotesarja: Draka
- Tavaramerkki: DRAKA
- GTIN: 6410001053952
- Toimittajan tuotekoodi: 20075428
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1000
- Peruserä: 1000
- Yksikkö: M
- Paino: 0.844 kg
- Tilavuus: 0.15 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 12.247 mm
- Korkeus: 12.247 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Metallijohdin
- Väri: Muu
- Ulkohalkaisija: 13 mm mm
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Poikkipinta-ala: 95 mm² mm²
- Päällystemateriaali: Ei ole
- Materiaali: Kupari
- Säikeiden lukumäärä: 19
- Paino: 85 kg/100 m kg/100 m
Kirjoita arvostelu