Kuparijohdin Draka - HK 16/7 (25 m/nippu)
HK 16 Kelmupakkaus
Sähkönumero:
0105205
GTIN:
6410001052054
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kiinteään asennukseen maadoitusjohtimena ja maadoituselektrodina.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kuparijohdin Draka
- Tuotenimi: HK 16/7 (25 m/nippu)
- Yleisnimi: Kuparijohdin
- Tuotesarja: Draka
- Tavaramerkki: DRAKA
- GTIN: 6410001052054
- Toimittajan tuotekoodi: 20075784
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 3.5 kg
- Tilavuus: 5.766 L
- Pituus: 310 mm
- Leveys: 310 mm
- Korkeus: 60 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Metallijohdin
- Väri: Muu
- Ulkohalkaisija: 5 mm mm
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Poikkipinta-ala: 16 mm² mm²
- Päällystemateriaali: Ei ole
- Materiaali: Kupari
- Säikeiden lukumäärä: 7
- Paino: 14 kg/100 m kg/100 m
Kirjoita arvostelu