Kuorintatyökalu RG6 - FKT-CC
Kuorintatyökalu (Pyöräytettävä) Tellu13, RG6T, T2127, Koka99, AL112, AL113 ja AL102 -kaapeleille
Sähkönumero:
7550123
GTIN:
5707957050038
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Antennikaapelin kuorintatyökalu (pyöräytettävä)
- Sopii mm. RG6T- T2127- ja Tellu13-kaapeleille
- 6-7mm kaapeleille
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kuorintatyökalu RG6
- Tuotenimi: FKT-CC
- Yleisnimi: Työkalu
- Tavaramerkki: TELEVES
- GTIN: 5707957050038
- Toimittajan tuotekoodi: FKT-CC
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.06 kg
- Tilavuus: 0.589 L
- Pituus: 118 mm
- Leveys: 185 mm
- Korkeus: 27 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Työkalu (data ja tele)
- Katkaisutoiminto: Ei
- Kuorintatoiminnolla: Ei
- Rajoitintoiminto: Ei
- Sopii BNC-liitimelle: Kyllä
- Sopii D-Sub-liittimelle: Ei
- Sopii F-kompressioliittimelle: Kyllä
- Sopii F-liittimelle: Kyllä
- Sopii LSA plus -liittimelle: Ei
- Sopii RJ-liittimelle: Ei
- Sopii heikkovirtaliittimelle: Kyllä
- Sopii ST-liitimelle: Ei
- Sopii ST-liittimelle: Ei
- Sopii SMA-liittimelle: Ei
- Sopii LC-liittimelle: Ei
- Sopii MT-RJ -liitimelle: Ei
Kirjoita arvostelu