Kuorimapihti 10-18,12-20 AWG - 45-915 KINETIC REFLEX, IDEAL

45-915 KINETEC REFLEX STRIPPER
Sähkönumero: 6402510
GTIN: 6410064025101
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kuorimapihti 10-18,12-20 AWG
  • Tuotenimi: 45-915 KINETIC REFLEX, IDEAL
  • Yleisnimi: Kuorintapihdit
  • Tavaramerkki: IDEAL
  • GTIN: 6410064025101
  • Toimittajan tuotekoodi: 45-915

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.15 kg
  • Tilavuus: 0.722 L
  • Pituus: 227 mm
  • Leveys: 106 mm
  • Korkeus: 30 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 28 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kuorintapihdit
  • Eristetty: Kyllä
  • Vaijerileikkurilla: Kyllä
  • Jännitesuojattu 1000 V: Ei
  • Pitkittäin leikkaava: Ei
  • Pyöristävä katkaisu: Kyllä
  • Kuorittava alue AWG: 10...18
  • Spiraalileikkaus: Ei
  • Säädettävä kuorintasyvyys: Ei
  • Säädettävä kuorinta-alue: Ei
  • Kädensijan grippi: 2-komponentti
  • Puristussuojalla: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kuorimapihti 10-18,12-20 AWG - 45-915 KINETIC REFLEX, IDEAL
Arvostele