Kumistin - D 117 DING DONG, YHD.OVELLE

Ding Dong, toimii 8V 1A tai 4xLR14 1.5V, 80 dB(A) - 0.5A, 171x105x48mm, valkoinen, 375 g
Sähkönumero: 7025014
GTIN: 6410070250146
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Ding Dong mekaaninen ovikello. Soittoääni klassinen ding-dong eli 2 nuottia. Muuntaja 8-12V 1A tai valinnaisesti 4 paristoa 1,5 V LR14 (C). Äänitaso noin 80 dB(A) ja virrankulutus noin 500 mA.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kumistin
  • Tuotenimi: D 117 DING DONG, YHD.OVELLE
  • Yleisnimi: Ovikello
  • Tavaramerkki: FRIEDLAND
  • GTIN: 6410070250146
  • Toimittajan tuotekoodi: D117

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 6
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.374 kg
  • Tilavuus: 2.213 L
  • Pituus: 250 mm
  • Leveys: 167 mm
  • Korkeus: 53 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Ovikello
  • Leveys: 105 mm mm
  • Korkeus: 49 mm mm
  • Sisältää nimikyltin: Ei
  • Pituus: 171 mm mm
  • Valolla: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kumistin - D 117 DING DONG, YHD.OVELLE
Arvostele