Kumikaapeli Eupen - H05RR-F 4G1,5 K500
Käyttö ja sovellutusLiitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa kevyisiin mekaanisiin rasituksiinsisällä ja ulkona.
Sähkönumero:
0473932
GTIN:
6410004739327
Tuotteen minimi tilauserä on 500 M
Käyttö ja sovellutus
Liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa kevyisiin mekaanisiin rasituksiin
sisällä ja ulkona.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kumikaapeli Eupen
- Tuotenimi: H05RR-F 4G1,5 K500
- Yleisnimi: Kumikaapeli
- Tavaramerkki: HEDTEC
- GTIN: 6410004739327
- Toimittajan tuotekoodi: 0473932
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 500
- Yksikkö: M
- Paino: 0.145 kg
- Tilavuus: 0.08 L
- Pituus: 43.089 mm
- Leveys: 43.089 mm
- Korkeus: 43.089 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, liikkuva asennus
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 1.5 mm² mm²
- Johdineriste: Kumi
- Johdintunniste: Väri
- Nimellisjännite U: 500 V V
- Ulkovaipan väri: Musta
- Yhteinen suoja: Ei ole
- Ulkovaipan materiaali: Kumi
- Johdinluokka: Luokka 5 = hienolankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -25...60 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -25...60 °C °C
- Nimellisjännite U0: 300 V V
- Johtimien määrä: 4
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 9.1 mm mm
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Eca
- Suojajohdin: Kyllä
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Ei
Kirjoita arvostelu