Kulmapinta-asennusrasia Exxact - 2-os.h=21mm val

Exxact 2-kulmapintakojerasia VAL
Sähkönumero: 2418108
GTIN: 3606480209925
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

• Kulmapintakojerasioita IP20 kulma- tai kaapinalusasennuksiin.
• Kaapeliläpiviennit sekä pohjassa että sivuilla.
• Soveltuu käytettäväksi kaikkien Exxact 2-osaisten kehysten kanssa.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kulmapinta-asennusrasia Exxact
  • Tuotenimi: 2-os.h=21mm val
  • Yleisnimi: Pintakehys
  • Tuotesarja: Exxact
  • Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
  • GTIN: 3606480209925
  • Toimittajan tuotekoodi: WDE002757

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 24
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.11 kg
  • Tilavuus: 1.407 L
  • Pituus: 157 mm
  • Leveys: 103 mm
  • Korkeus: 87 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 5 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Pintakotelo uppoasennuskalusteille
  • Kokoonpano: Pinta-asennettava kotelo
  • Väri: Valkoinen
  • Halogeeniton: Kyllä
  • Yksikköjen määrä: 2
  • Iskunkestävyys: Ei
  • Pinnan suojaus: Käsittelemätön
  • Kaapelin läpivienti: Kyllä
  • Materiaalin laatu: kestomuovi
  • Materiaali: Muovi
  • Sisältää peitelevyn: Ei
  • Asennussuunta: vaaka ja pysty
  • RAL-numero (vastaava): 9003
  • Kotelointiluokka (IP): IP21
  • Läpinäkyvä: Ei
  • Pintamateriaali: Kiiltävä
  • Paikka holkkitiivisteelle: Ei
  • Liitettävissä kanavaan: Ei
  • Laitteen leveys: 85 mm mm
  • Laitteen korkeus: 156 mm mm
  • Laitteen syvyys: 60 mm mm
  • Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kulmapinta-asennusrasia Exxact - 2-os.h=21mm val
Arvostele