Kulmalaippa D-D - VD04-0002
Kulmalaippa D-D, 45 astetta
Sähkönumero:
3401078
GTIN:
6410034010786
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kulmalaippa
Kulmalaipan avulla muutetaan kaapelin tulokulmaa 45°. Kulmalaippoja voidaan käyttää yhdessä Ounevan kaapelipäätteiden ja läpivientilaippojen kanssa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kulmalaippa D-D
- Tuotenimi: VD04-0002
- Yleisnimi: Läpivientilaippa
- Tavaramerkki: OUNEVA
- GTIN: 6410034010786
- Toimittajan tuotekoodi: 0400500010
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 3.14 kg
- Tilavuus: 8.96 L
- Pituus: 160 mm
- Leveys: 350 mm
- Korkeus: 160 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapeliläpivienti
- Väri: Musta
- Malli / Tyyppi: Muu
- Soveltuu uppoasennettavaksi paneeliin: Ei
Kirjoita arvostelu