Kulmakappale - MP-497S Kulmak. valai.kis. 50S
Kulmakappale valaisinkiskolle 50S
Sähkönumero:
1467711
GTIN:
7394333143187
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
L-kulmakappale
Kulmakappale toimii samanaikaisesti ulkopuolisena jatkokappaleena, joka peittää katkaistujen hyllyjenmaalaamattomat päätyreunat. Tilauksesta kulmakappale voidaan varustaa sisään rakennetulla kattokannattimen kiinnittimellä. Erityismitoitettuja L-kulmakappaleita voidaan tarjota tarpeen mukaan. (Anna mitat ylhäältäpäin katsottuna.)
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kulmakappale
- Tuotenimi: MP-497S Kulmak. valai.kis. 50S
- Yleisnimi: Kulmakappale
- Tavaramerkki: MP BOLAGEN
- GTIN: 7394333143187
- Toimittajan tuotekoodi: MP-497S
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.305 kg
- Tilavuus: 1.194 L
- Pituus: 152 mm
- Leveys: 154 mm
- Korkeus: 51 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Levyhyllyn kulmakappale
- Malli / Tyyppi: ilman liitoskappaletta
- RAL-numero: 0
- Pinnan suojaus: Jatkuvasti galvanoitu
- Rakennetyyppi: jäykkä kulma
- Sivuseinän perforointi: Ei
- Materiaalin laatu: Muu
- Materiaali: Teräs
- Kiinnitysreiät pohjassa: Ei
- Levyhyllyn leveys: 50 mm mm
- Levyhyllyn korkeus: 45 mm mm
- Suunnanmuutos: vaakasuuntainen
- Ruostumaton teräs, peitattu: Ei
- Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: Kyllä
- Kansikappaleella: Ei
- Kaaren muoto: sileä kulma
Kirjoita arvostelu