Kulma pääty jatko - MSF 18/45 MUOTO-OSA
Muoto-osa, josta saa päädyn, ulkokulman, tasokulman ja jatkokappaleen
Sähkönumero:
1426549
GTIN:
4007360160593
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Lista-asennuskanava MSF 18/45:n edut: Yhteensopiva yleisimpien suomalaisten kojerasioiden kanssa, Luotettava kannen kiinnitys. Pohjarei'itys asennuksen helpottamiseksi. Muoto-osasta saa päädyn, ulkokulman, tasokulman ja jatkokappaleen.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kulma pääty jatko
- Tuotenimi: MSF 18/45 MUOTO-OSA
- Yleisnimi: Kulmakappale
- Tuotesarja: MSF
- Tavaramerkki: OBO BETTERMAN
- GTIN: 4007360160593
- Toimittajan tuotekoodi: 12422771100
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.01 kg
- Tilavuus: 0.067 L
- Pituus: 75 mm
- Leveys: 47 mm
- Korkeus: 19 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuskanavan tasokulma
- Leveys: 45 mm mm
- Malli / Tyyppi: valettu huppu
- Halogeeniton: Kyllä
- Korkeus: 18 mm mm
- RAL-numero: 9010
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaalin laatu: Muu
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Napsautettava
- Suojakalvolla: Ei
- Kulma: 90...90 ° °
- Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: Ei
Kirjoita arvostelu